Y07CFLE03W04BK 単4形乾電池式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22737916 Y07CFLE03W04BK 単4形乾電池式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22737916

単4形乾電池式フレキシブルクリップライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22737916 品番Y07CFLE03W04BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリップタイプなので、設置場所を選びません。
乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。
シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。
ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。

消費電力(W)3 電源タイプ乾電池式 全光束(Lm)約80 ブラック 質量(g)約280 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×400×120 寿命設計:約30000時間
注意
※ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする