Y07CFLE03W04WH 単4形乾電池式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22737925 Y07CFLE03W04WH 単4形乾電池式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22737925

単4形乾電池式フレキシブルクリップライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22737925 品番Y07CFLE03W04WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリップタイプなので、設置場所を選びません。
乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。
シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。
ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。

消費電力(W)3 電源タイプ乾電池式 全光束(Lm)約110 ホワイト 質量(g)約280 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×400×120 寿命設計:約30000時間 アズワン品番65-0532-15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする