※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐圧ワンタッチコネクターΦ15-18 台紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22737944 品番SGP-20D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。
ワンタッチでホースの取り外しができます。
濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

ホワイト/グレー 質量(g)62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×85 適合ホース内径(Φmm)15〜18 蛇口取付形状ネジ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする