YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の クリア電球
長寿命クリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22737977
品番
L100V100WCL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
口金
E26
電球の種類
クリア電球
色
クリア
質量(g)
30
消費電力(W)
100W
全光束(Lm)
1520
定格寿命(時間)
2000
外径(Φ)×全長(mm)
109×60
アズワン品番
65-0526-88
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×109×60