※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

地下散水栓口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22738023 品番SGP-106SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。地下散水栓に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

適合蛇口外径(Φmm)G1/2規格 ホワイト/マリンブルー 質量(g)72 寸法(Φ×高さH)(mm)耐圧ワンタッチコネクター:39.0×75.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173、口金:34.0×21.0×68.0 適合ホース内径(Φmm)12〜15 蛇口取付形状地下水栓用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする