レーザーポインター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22738178 品番LPB2402GM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。

レーザー赤色光 ガンメタリック 質量(g)44 タイプペンタイプ 波長(nm)650〜660 使用電池単4形乾電池×2本 到達距離(m)100〜150 ビーム径8〜10mm(5m先計測) 使用場所屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×124×13
注意
※電池寿命:電池の性能や使用条件により異なります
※連続使用時間:電池の性能や使用条件により異なります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22738178
2023-09-30
用途:
プロジェクターを使用する会議体時
建設業・工事業

ペン型で安価なタイプを探していて、この商品に決めました。とても気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
22738178
2022-02-04
用途:
会議
運輸・通信業

・赤玉レーザーが鮮明で見易く、ピンポイントで指せる

・軽量且つ細いタイプなので握った時、手のひらにフィットして使い易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする