※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60L 防犯防草のジャリ アイリスオーヤマ 22738233 60L 防犯防草のジャリ アイリスオーヤマ 22738233

防犯防草のジャリ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 22738233 品番 60L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。
踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。
焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、砂利をお庭に敷くことで雑草の種が土に触れにくくなり、防草の効果もあります。(商品中に防草剤等の薬剤は一切含まれておりません。)
空気を多く含んでいるので保温効果があり、土の中の温度低下を防ぎ冷害予防にもなります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×700×170 ブラウンミックス 質量(g)15600 使用の目安1m2当たり40L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
防犯と外観整備
サービス業

ブラウンの建物の外壁に色合いがよくマッチしました。
防犯として音もしっかりするので製品には満足ですが、ワンポイントの3平米分だけでも結構な数の購入が必要でした。外周をしっかりやろうと思うと購入数が半端なく多くなるので、そこだけ厳しいと思いました。

2024-12-08
用途:
管理しているアパートに撒いた
田中本店株式会社 様 (不動産業)

軽くて扱いやすい。大きな音がするので、効果はあるはずと思われる。
防犯意識が高いと空き巣に訴えることができた。

対象商品:
22738258
2020-11-18
用途:
庭の手入れ時に使いました。
masa 様

思っていた以上に軽くて色合いも良かったです。
とってもおしゃれな感じに仕上がりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする