CDJ2M16-60SZ-B 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2M16 SMC 22738434

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2M16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード22738434品番CDJ2M16-60SZ-B
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)60ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする