080860-5 ミニポンプ MP-W5P型 SIBATA(柴田科学) 22743132

ミニポンプ MP-W5P型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22743132 品番080860-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥138,000

フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。
0.05〜5.0L/minと流量範囲が広いミニポンプです。

付属品急速充電器兼ACアダプターQCA-W5型、乾電池ホルダーSN3-6B型、カラーキャップ(赤、青、黄)各1個 仕様内蔵流量計/差圧式 質量(kg)0.45(ニッケル水素二次電池含む) 電源ニッケル水素二次電池、単3乾電池×6本、ACアダプター(AC100V) 方式(ポンプ)ダイヤフラム方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×56×95(突起部含まず) 表示部液晶表示器(バックライト付) 流量可変範囲(L/min)0.050〜5.00 口径(mm)(吸引・排気)外径Φ6とΦ8(使用チューブ:内径Φ5とΦ7mm) 運転モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー 時間設定0.00〜999.59(時間、分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする