画像準備中

ソーレックス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 22743482 品番 1044-06
参考基準価格(税別)¥156 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などの取り扱いが簡単です。
化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。
ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。
耐候性に優れ、長期の使用や保存にも硬化やベトつき、ヒビ割れの心配はありません。
耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。

内径(Φmm)5 外径(Φmm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22743577
2018-08-07
用途:
自作ツールの材料に
その他業種

自作のツールの材料のひとつになりました。
とある管状の素材と、棒状の素材の間の隙間を埋めるために使いました。
ビニールでも、ゴムでもよかったのですが、
たまたまサイズが合いそうなものがこれしか見当たりませんでした。
なにか特別な素材みたいですけど。

長さは10cmもあれば足りたので、切った残りが大きく余っています。
当面、使い道を思いつきそうにありません。
10cm単位で切り売りしてくれると、効率が良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする