AN512H 高圧エア釘打 マキタ 22743927

高圧エア釘打

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22743927 品番AN512H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

50mm高圧エア釘打。手狭な場所や高所の作業に最適。
ラクラク取り回せる、在来釘専用機。(胴径2.1mmまで)
クラス最軽量。
美しい仕上がり。スリーブ入りノーズアダプタ(ボード用)が最後まで釘をガイド。
スリーブ入り。打込み深さ調整アジャスタ8mmまで調整可能。
滑りにくいスパイクノーズ。斜め打ちでも滑りにくく、スリムで狙いやすい。
握りやすさが格段に向上。
新・ピーチマガジン。ドア側・マガジン側からでも閉じられる。
大型バンパ。低反動。低騒音。

付属品ノーズアダプタ(ボード用・フロア用)、油さし、セフティゴーグル 全長(mm)246 質量(kg)1.3 タイプエアダスタなし 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘25〜50(ナロー) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘27〜50 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18〜2.26[12〜23] 装填数(ワイヤ釘)200〜400、(シート釘)200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22743927 AN512H 63031028 AN514H 画像準備中 高圧エア釘打機 マキタ 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする