AN512HM 高圧エア釘打 マキタ 22743936

高圧エア釘打

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22743936 品番AN512HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

50mm高圧エア釘打。手狭な場所や高所の作業に最適。
ラクラク取り回せる、在来釘専用機。(胴径2.1mmまで)
クラス最軽量。
美しい仕上がり。スリーブ入りノーズアダプタ(ボード用)が最後まで釘をガイド。
スリーブ入り。打込み深さ調整アジャスタ8mmまで調整可能。
滑りにくいスパイクノーズ。斜め打ちでも滑りにくく、スリムで狙いやすい。
握りやすさが格段に向上。
新・ピーチマガジン。ドア側・マガジン側からでも閉じられる。
大型バンパ。低反動。低騒音。

付属品ノーズアダプタ(ボード用・フロア用)、油さし、セフティゴーグル 全長(mm)246 質量(kg)1.3 タイプエアダスタなし 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘25〜50(ナロー) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘27〜50 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18〜2.26[12〜23] 装填数(ワイヤ釘)200〜400、(シート釘)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする