AN935H 高圧エア釘打 マキタ 22743988

高圧エア釘打

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード22743988品番AN935H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥135,000

排気エアを効率よく、無駄なく再利用する新・エアリサイクルシリーズ。
エア消費量約20%低減。各部エア流路の見直しにより実現。
【パワフル】太い釘や集成材などの硬木、根太レス工法、斜め打ちなどのパワーを要する作業に!
【低反動】ベストなストローク量で実現。新・エアリサイクルでエア消費量もカバー。反動を抑えるのに最適なストローク量:12mm
【低騒音】新・エアリサイクル機構と排気フィルタの大型化で実現。耳に優しい排気音に改善。
スパイクスリムノーズ採用!あらゆる傾斜角度で狙った所にズバッと決まる。
先端スリム「極細」11.9mm 狙いを定めやすい。
高耐久 厚みを持たせた耐久性重視のスパイク爪。
平面、傾斜打ちでも滑りにくい。
突起させたスパイクで材料を確実に捉える。6個のスパイクであらゆる傾斜角度、縫い打ち作業などでも滑りにくい。
新・ピーチマガジン。ドアマガジンキャップのどちら側からでも閉じられる。
プレートの高さをサッと調整し、釘をセット!ドア側から閉じ、釘を押さえれば簡単かつ確実に釘を装填可能。
エアダスタ付。本体内部を通らず、クリーンなエアを直接噴射できます。
握りやすいグリップ形状。打込み深さ調整アジャスタ。
単発・連続打ち自動切替。

付属品ノーズアダプタ、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル全長(mm)330質量(kg)2.7タイプエアダスタ付使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.28~2.26[13~23]装填数(ワイヤ釘)120~300、(シート釘)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする