ボード用スクリュードライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22744033 品番 FS4100B
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高精度な仕上り&静かな作業を実現!
「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。
【高精度】パッと繋がりサッと切れる。
【無音】クラッチ接続音がない。
【高耐久】接続時の部品衝突がない。
95%がツライチ精度±0.2mm以下。
天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。
業界最軽量1kgボディ。
疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。
前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。

締付け能力(mm)テクスネジ5/ドライウォール5 回転数(min-1[r.p.m])4500 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)480 コード長さ(m)20 カーボンブラシ呼び番号408 センターハイト(mm)22 全長(mm)272 付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック 質量(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする