100ミリ充電式ディスクグラインダ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22744085 品番GA407DRT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。
コンクリート切込深さ20mm。
切断スピード約22秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。
自動モード切替搭載。
離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。
キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。
バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)45 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(内径)15 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3〜6) タイプ本体、バッテリBL1450、充電器DC18RC、ケース バッテリーリチウムイオン 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 全長(mm)362 種別パドルスイッチタイプ 作業量(目安)約12.0m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg)2.3(バッテリ含む)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22744085 GA407DRT 42832816 GA407DRG 充電式ディスクグラインダ マキタ 充電式ディスクグラインダ マキタ 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22744085
2016-07-01
用途:
電源が無いところの作業。
農・林・水産業

高所やちょっとしたグラインダー作業に重宝します。
キャンペーン時に購入したのでお得でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする