125ミリ充電式ディスクグラインダ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22744128 品番GA508DRT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。
コンクリート切込深さ20mm。
切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。
自動モード切替搭載。
離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。
キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。
バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)45 研削砥石寸法(mm)(外径)125 研削砥石寸法(mm)(内径)22 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3〜6) タイプ本体、バッテリBL1850、充電器DC18RC、ケース バッテリーリチウムイオン 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ 全長(mm)362 種別パドルスイッチタイプ 作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg)2.4(バッテリ含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22744137
2021-09-24
用途:
仕事・日曜大工に
和建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

18ボルトでパワーがあり取っ手を取り付け出来るので安全に使用でき満足している。

対象商品:
22744137
2019-07-31
用途:
工場部屋改築時突起物切断用
株式会社 日機輸工事 様

φ125 刃の消耗も長く使えますし、パワーもあって最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする