充電式レシプロソー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22744155 品番JR147DRT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

充電式でAC機に匹敵する驚愕の切断スピード&パワー。
食い付きが良い!バランサの回転力で荷重がかかる。
引き速度が速い!引き側の回転量が少ない。
内部耐久性約2倍以上。
ブレード固定強度向上。
高耐久シュー。
「工具レス」シュー調整&ブレード交換。
2スピード。無段変速。
ブレーキ付き。ツールハンガ付き。LEDライト付き。

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)5 切断能力(mm)パイプ130(300mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材255(300mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])低速:0〜2300、高速:0〜3000 ストローク(mm)32 充電時間(分)45 タイプ本体、バッテリ、充電器、ケースセット バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリーBL1450、充電器DC18RC、ケース、レシプロソーブレード(BIM48/鉄工) 全長(mm)439 作業量(目安)木材(2×10)約65本、鋼管(Φ34×3mm)約45本 質量(kg)3.6(バッテリ含む) トラスコ品番819-9098
注意
※JR147DZKはバッテリー・充電器別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27033606
2022-04-04
用途:
制御装置解体等
株式会社エヌエスケイ 様 (卸売・小売業)

思ったより音が静かなのが良い、あとは
気持ち重いのが弱点。

2021-01-18
用途:
樹木の伐採、釘を含む廃材の切断、鉄製アングルの解体等、木材から金属までの切断・解体
サービス業

14.4Vの電池1個でもパワーは十分で、150cm程度の径の木も簡単に切断できる。むしろこれ以上のバワーがあると、ブレードが木に挟まった時の反動が大きすぎて危険。ブレードを交換すれば、木材、プラスチック、金属、等々なんでも切断できてとても便利。頑丈な分、多少重いのは我慢しています。

対象商品:
22744164
2018-03-14
用途:
竹の伐採、立木の伐採
サービス業

長尺ブレードが使用できる、孟宗竹の伐採もできて便利です。特に電源がない場所で使用するケースが殆どなので、充電式であることが助かる。強度の関係上やむを得ないかも知れないが、欲を言えばもう少し軽いと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする