SMART FIT ACTACT スタンドペンケース

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22744426 品番 A7692-11
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

やわらかく手触りのいいシリコン素材の小物入れ
上から押すだけでペンスタンドに早変わり。

ネイビー 材質シリコンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×172 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

SMART FIT ACTACT スタンドペンケース
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
鉛筆の持ち運びに使用
井本建装 様 (建設業・工事業)

新品の鉛筆が入らないサイズ感に騙された思いです。確かにボールペンやシャープペンシルは問題ないのですが。当方鉛筆使いなもので。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする