セロテープ® 大巻 エルパック(手で切れる)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12巻) 注文コード 22744548 品番 LP-18
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

オフィス、お店、学校など大量にお使いいただく場合に便利です。
静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。
しなやかでソフトタッチです。
手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。
ポリエチレンにもよく付きます。
1巻ずつピロー包装されています。
バイオマスマーク認定商品。
環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。

用途
封筒などの封かんに。
工作用に。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
テープ幅(mm)18 基材セロハン 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)4.01 テープ厚さ(mm)0.05 透明 テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 RoHS指令(10物質対応)対応 手切れ性 グリーンマーク認定

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22744523
2022-04-13
用途:
フルーツ大福のラッピング止め
株式会社ライフスタイルプラン 様 (卸売・小売業)

もう少し剥がしやすいといううかきれやすければ良いかな。
そのままでは切れるが接着すると切れにくい

対象商品:
22744548
2019-11-28
用途:
商品梱包
株式会社エフォート 様

使い勝手が良く、切断箇所のべたつきがなく作業効率が上がり大変良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする