CG1DA50-100KZ-NV 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA50 SMC 22747227

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA50

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント注文コード22747227品番CG1DA50-100KZ-NV
参考基準価格(税別)¥25,360販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする