半袖ポロシャツ A-137

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22749344 品番 A-137
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

豊富なカラーバリエーション&サイズ展開のカジュアルポロシャツ。
ほどよく体にフィットする「ジャストフィットシルエット」で女性やスリムな男性の方にも対応しています。
消臭テープ付
30回洗濯後も襟元がヨレヨレにならずシャキッ!!
ジャストフィットシルエット
左胸ペン差し付きポケット
しっかり感のある生地

ホワイト サイズS 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35 肩幅(cm)37 袖丈(cm)20 着丈(cm)63 素材タフ鹿の子 色番0 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする