A-138 長袖ポロシャツ A-138 コーコス信岡 22750534

長袖ポロシャツ A-138

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズSS
ホワイト
内容量1着注文コード22750534品番A-138
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690

豊富なカラーバリエーション&サイズ展開のカジュアルポロシャツ。
ほどよく体にフィットする「ジャストフィットシルエット」で女性やスリムな男性の方にも対応しています。
消臭テープ付
30回洗濯後も襟元がヨレヨレにならずシャキッ!!
ジャストフィットシルエット
左胸ペン差し付きポケット
しっかり感のある生地

ホワイトサイズSSその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)86混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35肩幅(cm)35袖丈(cm)55着丈(cm)61素材タフ鹿の子色番0材質(ボタン)樹脂名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする