コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 半袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の ポロシャツ 半袖
裾ジャージ半袖ポロ A-187
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22753797
品番
A-187
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
裾ジャージで見た目スッキリ!
前からもスッキリ!
横からもスッキリ!
IS帯電防止規格T8118適合
消臭テープ付
透け防止・UVカット
色
ホワイト
サイズ
LL
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
70
素材
制電フルダル鹿の子
色番
0
材質(ボタン)
樹脂