コーコス信岡
裾ジャージ長袖ポロ A-188
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
LL
3L
4L
5L
L
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
サックス
ピンク
ブラック
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22754192
品番
A-188
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
裾ジャージで見た目スッキリ!
前からもスッキリ!
横からもスッキリ!
IS帯電防止規格T8118適合
消臭テープ付
透け防止・UVカット
色
ホワイト
サイズ
LL
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
70
素材
制電フルダル鹿の子
色番
0
材質(ボタン)
樹脂
名入れ
可