裾ジャージ長袖ポロ A-188

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22754488 品番 A-188
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

裾ジャージで見た目スッキリ!
前からもスッキリ!
横からもスッキリ!
IS帯電防止規格T8118適合
消臭テープ付
透け防止・UVカット

ブラック サイズS その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)37 袖丈(cm)56 着丈(cm)60 素材制電フルダル鹿の子 色番13 材質(ボタン)樹脂 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする