長袖シャツ H-198

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22757604 品番 H-198
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

左胸ファスナーダブルポケット
左胸ポケット(ペン差し付)
左袖ペン差し
ジュリス ヨコ伸びにすぐれ、様々な動きに対応する素材ジュリス。カーボン含有導電繊維を使用し、帯電防止加工もプラス。鮮やかな発色、ナチュラルな風合いも備えます。

ネイビー サイズS 種別長袖シャツ 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル75・綿25(再生PET繊維57使用) 肩幅(cm)43 袖丈(cm)55 着丈(cm)77 生地平織・ジュリス 色番1 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする