半袖ポロシャツ AS-257

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22758304 品番 AS-257
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

JIS帯電防止規格T8118適合のポロシャツ。
衿後ろ部分に『クーリッシュウィンドウ』を搭載した防透・消臭機能付ポロシャツ。
JIS帯電防止規格T8118適合
消臭テープ付
吸汗速乾加工
屋外での温度上昇を抑える
透け防止・UVカット

ホワイト サイズSS 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)86 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)35 袖丈(cm)18 着丈(cm)59 アズワン品番64-4469-90 素材制電フルダル鹿の子 色番0 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする