曜日別特売
AS-257 半袖ポロシャツ AS-257 コーコス信岡 22758575

半袖ポロシャツ AS-257

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サックス
サイズL
内容量1着注文コード22758575品番AS-257
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390

JIS帯電防止規格T8118適合のポロシャツ。
衿後ろ部分に『クーリッシュウィンドウ』を搭載した防透・消臭機能付ポロシャツ。
JIS帯電防止規格T8118適合
消臭テープ付
吸汗速乾加工
屋外での温度上昇を抑える
透け防止・UVカット

サックスサイズL種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)48袖丈(cm)24着丈(cm)72アズワン品番64-4470-18素材制電フルダル鹿の子色番7材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする