曜日別特売
A-278 ビズポロ長袖 A-278 コーコス信岡 22762942

ビズポロ長袖 A-278

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズM
ホワイト
内容量1着注文コード22762942品番A-278
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

ワークシーンで活躍する機能満載のポロシャツ。
ボタンダウンのキッチリ感でラフすぎない新しいシャツスタイルを提案。
マルチな7つの特徴
透け防止
UVカット
吸汗速乾加工
消臭テープ付
JIS帯電防止規格T8118適合
左胸ペン差し付ポケット
スマートなシャツスタイル

ホワイトサイズMその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル55 ・ 綿45肩幅(cm)44袖丈(cm)61着丈(cm)70素材フルダル制電鹿の子色番0材質(ボタン)樹脂名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする