コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 半袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の ポロシャツ 半袖
半袖BDポロシャツ AS-557
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22769802
品番
AS-557
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
ワークシーンで活躍する機能満載のポロシャツ。
ボタンダウンのキッチリ感でラフすぎない新しいシャツスタイルを提案。
消臭テープ付
ジャストフィットシルエット
フラップ付き胸ポケット
脇スリット
色
ホワイト
サイズ
SS
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
86
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
61
アズワン品番
64-4470-50
素材
マイクロワッフル
色番
0
材質(ボタン)
樹脂