コーコス信岡
長袖BDポロシャツ AS-558
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
シルバーグリーン
レアルブルー
シチリアオレンジ
ブラック
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22770326
品番
AS-558
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
ワークシーンで活躍する機能満載のポロシャツ。
ボタンダウンのキッチリ感でラフすぎない新しいシャツスタイルを提案。
消臭テープ付
ジャストフィットシルエット
フラップ付き胸ポケット
脇スリット
色
ホワイト
サイズ
LL
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
74
アズワン品番
64-4470-94
素材
マイクロワッフル
色番
0
材質(ボタン)
樹脂
名入れ
可