965型サコッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22771248 品番 BMB-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

BIGMAN・965型シリーズから、スリムで丈夫なサコッシュが登場。
ストッパーを外すと開口部が大きく開き、出し入れがしやすい。
ストラップを付け替えれば縦型・横型に変更可能。
表面のゴムバンド・大小にペンやカッターなどを差して持ち歩けます。
縦型でも横型でも使える斜めカットの仕切りポケット付き。
D環フックは4箇所あるので、カラビナをつけたりストラップの付替えに。
ストラップは長さ調整可能。

用途梱包作業、工事現場など、様々な作業時の小物携帯に。 付属品ストラップ(回転フック) 仕様ゴムテープ・仕切ポケット(斜めカット) その他【D環】4箇所 材質本体:ポリエステル1200D 寸法(mm)W275×D35×H215 ブラック サイズM 質量(g)230 タイプマチ厚め マチ(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする