本体
富士メディシィエ
富士メディシィエの 照明器具
富士メディシィエの 住宅・店舗照明
富士メディシィエの 間接照明器具
【高耐荷重】LEDバーライト地中照明 15W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22771607
品番
FCD2RLB4834
参考基準価格(税別)
¥163,944
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
2tまでの耐荷重!駐車場や人の往来のある場所に最適です。直線美による演出いたします。誘導灯。防犯灯。
寸法
W549×D68×H80
角度(°)
120
入力電圧(V)
AC100
保護等級
IP67
色温度(K)
3000
定格消費電力
12.5
寿命
40000h
ケーブル
ゴムシーケーブル 器具外0.5m/AC100V:1.0mm2×3芯
動作温度(℃)
-20〜40
光束(Lm)
274〜300
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
納入仕様書(0.31MB)
取扱説明書:
(1.07MB)