曜日別特売
BPS-3025 遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 アイリスオーヤマ 22771677

BPS-3025 遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 アイリスオーヤマ 22771677
BPS-3025 遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 アイリスオーヤマ 22771677
BPS-3025 遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 アイリスオーヤマ 22771677
BPS-3025 遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 アイリスオーヤマ 22771677
BPS-3025 遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 アイリスオーヤマ 22771677
BPS-3025 遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 アイリスオーヤマ 22771677
BPS-3025 遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 アイリスオーヤマ 22771677
BPS-3025 遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 アイリスオーヤマ 22771677
BPS-3025 遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 アイリスオーヤマ 22771677

遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ロール注文コード22771677品番BPS-3025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

猛暑による温度上昇を抑える!安心の遮熱防草人工芝です。
天然芝のようなリアル感を追求し、遮熱加工を施しました。
遮熱効果のあるパイルを使用しているので、熱を反射し人工芝の表面温度上昇を抑制します。
自社通常人工芝と比べて、約10℃表面温度の上昇を軽減します。※自社調べ。赤外線ライトを30分照射後の製品表面温度になります。
子供やペットも快適に過ごせる空間を実現します。
防草効果と排水性を兼ね備えた特殊素材の基布を使用、雑草が成長しにくいため防草シートが不要です。

材質芝部分:ポリエチレン、ポリプロピレン幅(mm)2000厚さ(mm)30質量(g)10450奥行(mm)5000材質(基布)ポリプロピレン材質(ベース)(バッキング剤)SBRラテックス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする