遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ロール 幅(mm)2000 注文コード22771686 品番BPS-30210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

猛暑による温度上昇を抑える!安心の遮熱防草人工芝です。
天然芝のようなリアル感を追求し、遮熱加工を施しました。
遮熱効果のあるパイルを使用しているので、熱を反射し人工芝の表面温度上昇を抑制します。
自社通常人工芝と比べて、約10℃表面温度の上昇を軽減します。※自社調べ。赤外線ライトを30分照射後の製品表面温度になります。
子供やペットも快適に過ごせる空間を実現します。
防草効果と排水性を兼ね備えた特殊素材の基布を使用、雑草が成長しにくいため防草シートが不要です。

材質芝部分:ポリエチレン、ポリプロピレン 幅(mm)2000 厚さ(mm)30 質量(g)20900 奥行(mm)10000 材質(基布)ポリプロピレン 材質(ベース)(バッキング剤)SBRラテックス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする