ニューツマソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 商品ヒロパイプジョイント 25.4用(4個)付き 注文コード22771729 品番N-TS-01
販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は商品4種類から選べます 他の種類を見る

無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。
ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。
付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。
カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。
ネットは必要に応じて別途ご用意ください。
特長1:耐久性抜群!
窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。
特長2:簡単に取り付け可能!
本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。
ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。
特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!
Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。

用途換気 幅(mm)1300 寸法(mm)ネット枠:580×508 高さ(mm)600 商品ヒロパイプジョイント 25.4用(4個)付き ひも長(mm)7000 開口幅(mm)最大:600
関連資料:商品チラシ(0.45MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする