ニューツマソー ネット展張品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 商品ヒロパイプジョイント 22.2用(4個)付き 注文コード22771799 品番N-TS-03
販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は商品4種類から選べます 他の種類を見る

ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できる換気装置です。
付属のフレームにネットが展張されているので防虫ができます。
カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。
特長1:耐久性抜群!
窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。
特長2:簡単に取り付け可能!
本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。
ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。

用途換気 幅(mm)1300 寸法(mm)ネット枠:580×508 高さ(mm)600 商品ヒロパイプジョイント 22.2用(4個)付き ひも長(mm)7000 目合い(mm)ネット:1 開口幅(mm)最大:600
関連資料:商品チラシ(0.45MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする