商品レビューを投稿する内容量1枚商品ヒロパイプジョイント 19.1用(4個)付き注文コード22771826品番TS-3
3段階開閉のツマ面換気装置です。
ヒモを引くだけで簡単にツマ面が3段階開閉できます。
カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。
窓枠はカラーツユトールで構成、主要部分はアルミとステンレス製で耐久性抜群です。
カラー材、アルミ材を用いることで、雨や結露水による錆にも耐久性があります。
本体組み立て済みの梱包のため、ヒロパイプジョイント4つで簡単に取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。
ツマ面のフィルムの1枚張りが可能となっており、取り付け、張り替えも簡単に行えます。