ハウス内の飛翔害虫にはこれ1台! LED光で飛翔害虫をおびき寄せ、粘着シートで捕虫します。 アザミウマ類、コナジラミ類の捕虫にお使いいただけます。 15mの長さのコードに緑色LEDと紫外線LEDを交互に配置しており、 緑色LEDと紫外線LED、粘着シート黄・青を組み合わせて設置いただき、捕虫数の多い組合せをメインでお使いいただきます。 設置目安は10aに4〜6台で、3台連結して45mの長さまで延長できます。 捕虫シート8枚(黄色4枚・青色4枚)付きです。