半袖シャツ J-567

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズL 注文コード22773966 品番J-567
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は色・サイズなど60種類から選べます 他の種類を見る

前立て比翼仕様
両胸ポケット(マチ付)
ノーフォーク
左袖ポケット(ペン差し付)
JIS T8118規格適合 JIST8118(日本工業規格)の定める「帯電電荷量1着あたり0.6μc以下」をクリアした製品。また金属製のボタン、ファスナーなどは使わず樹脂製を使用。

ネイビー サイズL 種別半袖シャツ 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル60・綿40 肩幅(cm)47 袖丈(cm)23 着丈(cm)74 素材ソフトライトツイル 色番1 材質(ボタン)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17 袖丈半袖

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22773966 J-567 05887795 J-567 J-567 ジョイステーション 半袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 J-567 ジョイステーション 半袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 1枚 5,290 税込5,819 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする