コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 半袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の ジップシャツ 半袖
半袖ハーフジップ AS-577
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
SS
注文コード
22775147
品番
AS-577
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾加工を施したスポーツタイプのポロシャツ。
消臭テープ付
長めのファスナーで着脱しやすい
反射テープ(衿裏)
反射テープ
長めのジップアップ
ジャストフィットシルエット
色
ホワイト
サイズ
SS
種別
半袖ハーフジップ
胸囲(cm)
86
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
16
着丈(cm)
59
素材
マイクロバックメッシュ
色番
0