コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 半袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の ジップシャツ 半袖
半袖ハーフジップ AS-577
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22775183
品番
AS-577
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
吸汗速乾加工を施したスポーツタイプのポロシャツ。
消臭テープ付
長めのファスナーで着脱しやすい
反射テープ(衿裏)
反射テープ
長めのジップアップ
ジャストフィットシルエット
色
ホワイト
サイズ
LL
種別
半袖ハーフジップ
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
72
素材
マイクロバックメッシュ
色番
0