コーコス信岡
長袖ハーフジップ AS-578
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
9日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
ブルー
オレンジ
ブラック
レッド
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22775752
品番
AS-578
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
吸汗速乾加工を施したスポーツタイプのポロシャツ。
消臭テープ付
長めのファスナーで着脱しやすい
反射テープ(衿裏)
反射テープ
長めのジップアップ
ジャストフィットシルエット
色
ネイビー
サイズ
3L
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ハーフジップ
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
74
素材
マイクロバックメッシュ
色番
1
名入れ
可