コーコス信岡
半袖VネックTシャツ A-667
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
シルバー
レアルブルー
サックス
ブラックネーロ
ロッソ
チャコール
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22777588
品番
A-667
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
吸汗速乾×接触冷感
ボディセンサーICEメッシュ
吸汗速乾×接触冷感の機能素材。
汗を素早く吸収&拡散する事で衣服内をドライに保ちます。
カッティングヨーク
袖脇マチ
変型 V ネック
ラグラン袖
色
ホワイト
サイズ
S
種別
半袖VネックTシャツ
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル65 ・ ナイロン35
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
43
アズワン品番
64-4446-50
素材
ボディーセンサーICEメッシ
色番
0