A-668 長袖VネックTシャツ A-668 コーコス信岡 22778595

長袖VネックTシャツ A-668

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
ロッソ
内容量1着注文コード22778595品番A-668
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190

吸汗速乾×接触冷感
ボディセンサーICEメッシュ
吸汗速乾×接触冷感の機能素材。
汗を素早く吸収&拡散する事で衣服内をドライに保ちます。
カッティングヨーク
袖脇マチ
変型 V ネック
ラグラン袖

ロッソサイズLL種別長袖VネックTシャツ胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル65 ・ ナイロン35着丈(cm)72裄丈(cm)85アズワン品番64-4447-26素材ボディーセンサーICEメッシ色番20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする