コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 半袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の ポロシャツ 半袖
半袖BDポロシャツ AS-677
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22778708
品番
AS-677
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
吸汗速乾加工を施したスポーツタイプのポロシャツ。
消臭テープ付
ジャストフィットシルエット
左胸ペン差し付ポケット
色
ホワイト
サイズ
SS
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
84
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
61
裄丈(cm)
33
素材
マイクロバックメッシュ
色番
0
材質(ボタン)
樹脂