コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 半袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の ポロシャツ 半袖
半袖BDポロシャツ AS-677
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
LL
注文コード
22778744
品番
AS-677
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾加工を施したスポーツタイプのポロシャツ。
消臭テープ付
ジャストフィットシルエット
左胸ペン差し付ポケット
色
ホワイト
サイズ
LL
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
46
素材
マイクロバックメッシュ
色番
0
材質(ボタン)
樹脂