半袖ポロシャツ MX-707

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード22779137 品番MX-707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

ハードな環境でもフレッシュに快適さをキープ。
高温多湿の過酷な長時間労働にも適した特殊消臭糸を使用。
快適を体感できる『瞬間消臭ポロ』。
1 強力スピード消臭
2 持続性
3 かつてない消臭力
4 環境にやさしい
ペン差し付

ホワイト サイズL 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル63 ・ 綿25 ・指定外繊維12 着丈(cm)70 裄丈(cm)46 アズワン品番64-4503-01 素材MAXDRY 鹿の子 色番0 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする