曜日別特売
AS-725 ワンタックカーゴパンツ AS-725 コーコス信岡 22781928

ワンタックカーゴパンツ AS-725

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色レアルブルー
ウエスト(cm)112
内容量1本注文コード22781928品番AS-725
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
¥4,890

反射テープ
カラビナループ&小物収納ポケット

色
レアルブルー
ウエスト(cm)
112
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル85・綿15
股下(cm)
80
アズワン品番
64-4473-84
素材
裏綿トロピカル
色番
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする