ワンタックカーゴパンツ AS-725

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22781964 品番 AS-725
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

反射テープ
カラビナループ&小物収納ポケット

アースグリーン 股下(cm)80 ウエスト(cm)76 種別ワンタックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル85・綿15 アズワン品番64-4474-02 素材裏綿トロピカル 色番9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする